仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、3 A → 9 A、ON Semiconductor長さ(mm)7.11幅(mm)6.1寸法(mm)7.11×6.1×2.26高さ(mm)2.26タイプショットキーピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)790ピーク逆繰返し電圧(V)100