仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor長さ(mm)1.3幅(mm)0.9高さ(mm)0.7ピン数(ピン)2ダイオードシングル動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOD-523実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)640ピーク逆繰返し電圧(V)40テクノロジーショットキーピーク逆回復時間(ns)20