ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
49127664
品番
SB05-05C-TB-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
550
ピーク逆繰返し電圧(V)
50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
5
テクノロジー
ショットキー
ピーク逆回復時間(ns)
10