オンセミ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 実装タイプスルーホール 動作温度(℃)(Min)-65 注文コード49127795 品番MBR745G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は実装タイプ・動作温度・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、3 A → 9 A、ON Semiconductor 長さ(mm)10.29 幅(mm)4.82 高さ(mm)9.27 タイプショットキー ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220AC 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)45 最大連続順方向電流(A)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする