※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
LXX インデックスレバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ10
注文コード
49127942
品番
LXX-54-C10-A
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10
材質(本体)
SUM22L