SBRB1545CTT4G オンセミ, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード ON SEMICONDUCTOR 49127987

オンセミ, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49127987 品番SBRB1545CTT4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor 長さ(mm)10.29 幅(mm)4.83 高さ(mm)9.65 タイプショットキー ピン数(ピン)3 整流方式スイッチング パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 最大順方向降下電圧(mV)620 ピーク逆繰返し電圧(V)45 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150 最大連続順方向電流(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする