ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49128014
品番
MBR20100CTTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、デュアルコモンカソード、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
10.67
幅(mm)
4.83
高さ(mm)
16.51
ピン数(ピン)
3
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
900
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク逆電流(mA)
5
テクノロジー
ショットキー
最大連続順方向電流(A)
20