ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49128057
品番
NRVBB20100CTT4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
長さ(mm)
10.29
幅(mm)
4.83
高さ(mm)
9.65
タイプ
ショットキー
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソード
整流方式
スイッチング
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
最大順方向降下電圧(mV)
950
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク逆電流(mA)
6