仕様メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
長さ(mm)10.31
幅(mm)4.7
高さ(mm)9.65
ピン数(ピン)4
ダイオードコモンカソード
パッケージI2PAK (TO-262)
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(mV)540
ピーク逆繰返し電圧(V)120
ピーク逆電流(mA)100
テクノロジーショットキー