ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49128075
品番
NTSB20120CT-1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
長さ(mm)
10.31
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
9.65
タイプ
ショットキー
ピン数(ピン)
4
ダイオード
コモンカソード
パッケージ
I2PAK (TO-262)
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
540
ピーク逆繰返し電圧(V)
120
ピーク逆電流(mA)
100