ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49128109
品番
MBR20200CTTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、デュアルコモンカソード、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
10.67
幅(mm)
4.83
高さ(mm)
16.51
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソード
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150
テクノロジー
ショットキー