仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor
長さ(mm)2.9
幅(mm)1.5
高さ(mm)1.1
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(mV)550
ピーク逆繰返し電圧(V)50
ピーク逆電流(μA)50
テクノロジーショットキー
ピーク逆回復時間(ns)10
最大連続順方向電流(mA)500