仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、3 A → 9 A、ON Semiconductor
長さ(mm)6.73
幅(mm)6.22
高さ(mm)2.38
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Min)-65
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(mV)900
ピーク逆繰返し電圧(V)40
テクノロジーショットキー
最大連続順方向電流(A)6