仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、30 A → 240 A、ON Semiconductor
長さ(mm)16.26
幅(mm)5.3
高さ(mm)20.32
ピン数(ピン)3
ダイオードコモンカソード
動作温度(℃)(Max)+175
パッケージTO-247
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(mV)750
ピーク逆繰返し電圧(V)30
テクノロジーショットキー