ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor
注文コード
49128258
品番
SBAS40-04LT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シリーズ
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT-23
テクノロジー
ショットキー
ピン数(ピン)
3
最大順方向降下電圧(V)
1
長さ(mm)
3.04
幅(mm)
1.4
高さ(mm)
1.01
寸法(mm)
3.04×1.4×1.01
仕様
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor