SBAS40-04LT1G オンセミ, ショットキーバリアダイオード, シリーズ ON SEMICONDUCTOR 表面実装 ピン数(ピン)3 1チップ当たりのエレメント数2 49128267

オンセミ, ショットキーバリアダイオード, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor 注文コード49128267 品番SBAS40-04LT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
ダイオードシリーズ 1チップ当たりのエレメント数2 ピーク逆繰返し電圧(V)40 実装タイプ表面実装 パッケージSOT-23 テクノロジーショットキー ピン数(ピン)3 最大順方向降下電圧(V)1 長さ(mm)3.04 幅(mm)1.4 高さ(mm)1.01 寸法(mm)3.04×1.4×1.01 仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする