ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
(Max)+150
仕様
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. RF帯スイッチングダイオード、ON Semiconductor. HF、RF、マイクロ波の混合及び検出用途に最適なRF (無線周波数)ダイオードです。
注文コード
49128276
品番
BAT54SLT1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT-23
テクノロジー
ショットキー
ピン数(ピン)
3
長さ(mm)
2.9
幅(mm)
1.3
高さ(mm)
0.94
仕様
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. RF帯スイッチングダイオード、ON Semiconductor. HF、RF、マイクロ波の混合及び検出用途に最適なRF (無線周波数)ダイオードです。
最大連続順方向電流(mA)
200
ピーク逆回復時間(ns)
5
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応