ダイオードシリーズ
1チップ当たりのエレメント数2
ピーク逆繰返し電圧(V)30
実装タイプ表面実装
パッケージSOT-23
テクノロジーショットキー
ピン数(ピン)3
長さ(mm)2.9
幅(mm)1.3
高さ(mm)0.94
仕様メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. RF帯スイッチングダイオード、ON Semiconductor. HF、RF、マイクロ波の混合及び検出用途に最適なRF (無線周波数)ダイオードです。
ピーク逆回復時間(ns)5
ピーク逆電流(μA)2
RoHS指令(10物質対応)対応