ダイオードシリーズ
1チップ当たりのエレメント数2
ピーク逆繰返し電圧(V)30
実装タイプ表面実装
パッケージSOT-323 (SC-70)
テクノロジーショットキー
ピン数(ピン)3
長さ(mm)2.2
幅(mm)1.35
高さ(mm)0.9
仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor
ピーク逆回復時間(ns)5
動作温度(℃)(Min)-55
最大順方向降下電圧(mV)800
RoHS指令(10物質対応)対応