M1MA151WKT1G オンセミ, スイッチングダイオード ON SEMICONDUCTOR 49128373

オンセミ, スイッチングダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:40V 、 パッケージタイプ:SOT-346 (SC-59) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.2mm 、 最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF:100 Ω @ 100 mA 、 メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 注文コード49128373 品番M1MA151WKT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:40V 、 パッケージタイプ:SOT-346 (SC-59) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.2mm 、 最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF:100 Ω @ 100 mA 、 メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする