内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:85V 、 パッケージタイプ:SOD-923F 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:0.85mm 、 幅:0.65mm 、 高さ:0.39mm 、 寸法:0.85 x 0.65 x 0.39mm 、 パワー消費:227mW 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
注文コード49128389
品番BAS16SL