内容量1リール(7500個)
仕様最大順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:DO-214BA (GF1) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:4.7mm 、 幅:2.9mm 、 高さ:2.7mm 、 寸法:4.7 x 2.9 x 2.7mm 、 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49128398
品番GF1D