ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:DO-214BA (GF1) 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:4.7mm 、 幅:2.9mm 、 高さ:2.7mm 、 寸法:4.7 x 2.9 x 2.7mm 、 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
注文コード
49128407
品番
GF1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:DO-214BA (GF1) 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:4.7mm 、 幅:2.9mm 、 高さ:2.7mm 、 寸法:4.7 x 2.9 x 2.7mm 、 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応