ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-80●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3.6mm●ピーク逆回復時間:50ns●直径:1.5mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4A●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
注文コード
49128504
品番
BAV103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-80●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3.6mm●ピーク逆回復時間:50ns●直径:1.5mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4A●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応