NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
NP テーパ回転グリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49128554
品番
NP-6
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
50
寸法h(mm)
43
寸法m(mm)
M6
材質(グリップ)
ナイロン6
材質(ねじ部)
SS400/クロムメッキ
質量(g)
30
D
16
d1
10