内容量1袋(50個)
仕様最大連続 順方向電流:200mA 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:75V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 長さ:3.04mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.01mm 、 ピーク逆回復時間:3μs 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
注文コード49128574
品番SBAS116LT1G