内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:250V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 長さ:2.92mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:0.93mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
注文コード49128653
品番BAV23S