内容量1セット(100個)
仕様ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:70V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:0.9mm●ピーク逆回復時間:6ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:500mA●メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
注文コード49128687
品番SBAV99RWT1G