商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:18Ω●最大逆漏れ電流:90nA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 1.7 x 1mm●幅:1.7mm●ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F注文コード49128888品番MM3Z11VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。