商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:84Ω 、 最大逆漏れ電流:45nA 、 長さ:1.3mm 、 寸法:1.3 x 1.7 x 1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F注文コード49128933品番MM3Z36VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。