曜日別特売
1N5349BG オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49129326

オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:5 W●パッケージタイプ:DO-15●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:2.5Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:8.89mm●寸法:8.89 x 3.68 x 3.68mm●幅:3.68mm●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。注文コード49129326品番1N5349BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:5 W●パッケージタイプ:DO-15●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:2.5Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:8.89mm●寸法:8.89 x 3.68 x 3.68mm●幅:3.68mm●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする