内容量1袋(100個)
仕様標準ツェナー電圧:14V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:9mA 、 最大ツェナーインピーダンス:15Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.35mm 、 寸法:2.84 x 1.8 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
注文コード49129509
品番SZMMSZ5244ET1G