内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:45Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
注文コード49129755
品番MM3Z18VST1G