オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:3●テスト電流:7mA●最大ツェナーインピーダンス:21Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.04mm●寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ:1.01mm●ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor 注文コード49129764 品番MMBZ5248ELT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・内容量378種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:3●テスト電流:7mA●最大ツェナーインピーダンス:21Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.04mm●寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ:1.01mm●ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする