オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 仕様標準ツェナー電圧:2.5V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:100Ω●最大逆漏れ電流:120μA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.7mm●幅:0.9mm●ツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523 注文コード49129999 品番MM5Z2V4ST1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量378種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準ツェナー電圧:2.5V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:100Ω●最大逆漏れ電流:120μA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.7mm●幅:0.9mm●ツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする