曜日別特売
SZMMSZ5252BT1G オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49130349

オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(3000個)仕様標準ツェナー電圧:24V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5.2mA●最大ツェナーインピーダンス:33Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.84mm●寸法:2.84 x 1.8 x 1.25mm●幅:1.8mm●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123注文コード49130349品番SZMMSZ5252BT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様標準ツェナー電圧:24V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5.2mA●最大ツェナーインピーダンス:33Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:2.84mm●寸法:2.84 x 1.8 x 1.25mm●幅:1.8mm●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする