曜日別特売
SZMMBZ5228BLT1G オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49130744

オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(100個)仕様標準ツェナー電圧:3.9V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:225 mW、300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:23Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:3.04mm 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor注文コード49130744品番SZMMBZ5228BLT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様標準ツェナー電圧:3.9V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:225 mW、300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:23Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:3.04mm 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする