商品レビューを投稿する内容量1リール(10000個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:225 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:2mA●最大ツェナーインピーダンス:80Ω●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:3.04mm●寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm●幅:1.4mm●ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor注文コード49130909品番BZX84C33LT3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。