- 内容量
- 1リール(3000個)
- 仕様
- ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:5Ω 、 最大逆漏れ電流:3μA 、 長さ:3.04mm 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52xxBシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOT-23
- 注文コード
- 49132135
- 品番
- MMBZ5235BLT1G