NSC-16-12-MP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-16-12-MP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132386
NSC-16-12-MP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132386
NSC-16-12-MP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132386

NSC-P セットカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49132386品番NSC-16-12-MP2
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
寸法B(mm)12寸法D(mm)40寸法M(mm)M6寸法P(mm)28寸法S(mm)6.6寸法d(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする