NSC-4-6-CP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-4-6-CP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132587
NSC-4-6-CP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132587
NSC-4-6-CP2 NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49132587

NSC-P セットカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49132587品番NSC-4-6-CP2
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
寸法B(mm)6寸法D(mm)18寸法M(mm)M3寸法P(mm)12寸法S(mm)3.4寸法d(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする