※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の セットカラー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スタンダード
NSCS セットカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
10
寸法B(mm)
12
注文コード
49132772
品番
NSCS-10-12-M
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法B
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
9
寸法M(mm)
M5
寸法d(mm)
10