内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.2V 、 長さ:10.16mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:15.87mm 、 ピーク逆回復時間:70ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49132826
品番FFPF20UP60DNTU