内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.3V●長さ:10.36mm●幅:4.9mm●高さ:16.07mm●ピーク逆回復時間:120ns●ピーク逆電流:500μA●整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49132835
品番FFPF10UA60ST