内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:3.2V●長さ:10.67mm●幅:4.83mm●高さ:9.65mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A●整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49132878
品番RHRP15120