内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.5V 、 長さ:10.67mm 、 幅:4.83mm 、 高さ:9.65mm 、 ピーク逆回復時間:60ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49132896
品番RURP1560