内容量1リール(800個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:10.67mm●幅:4.83mm●高さ:9.65mm●ピーク逆回復時間:60ns●ピーク逆電流:500μA●整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49132939
品番RUR1S1560S9A