内容量1セット(5個)
仕様最大連続 順方向電流:15A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:10.67mm●幅:4.83mm●高さ:9.65mm●ピーク逆回復時間:60ns●寸法:10.67 x 4.83 x 9.65mm●整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49132948
品番RUR1S1560S9A