内容量1リール(7500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:920mV 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.9mm 、 高さ:2.24mm 、 ピーク逆回復時間:15ns 、 動作温度 Min:-50 ℃ 、 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49132966
品番ES1B