内容量1リール(7500個)
仕様最大連続 順方向電流:1A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:4.6mm●幅:2.9mm●高さ:2.24mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク逆電流:100μA●整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49133036
品番ES1G